Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfhaken, 10-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfhaken, 10-8
Schlupfhaken, 10-8
Schlupfhaken, 10-8
Schlupfhaken, 10-8
Artikel-Nr.:
     369-74079
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F33621
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Schlupf-Haken
Schlupfhaken
Eigenschaften: Mit Gabel und Sicherung.
Weitere Informationen:
passende Ersatzhakensicherung:
740709
Höhe h2:
32 mm
Tragfähigkeit kg:
3150 kg
Breite b:
37 mm
Durchmesser:
28 mm
Nenngröße:
10
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
113 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken, lasthaken thiele, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,67*
€ 47,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.