Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfhaken, 8-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfhaken, 8-8
Schlupfhaken, 8-8
Schlupfhaken, 8-8
Schlupfhaken, 8-8
Artikel-Nr.:
     369-74078
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F33611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Schlupf-Haken
Schlupfhaken
Eigenschaften: Mit Gabel und Sicherung.
Weitere Informationen:
passende Ersatzhakensicherung:
740708
Höhe h2:
25 mm
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Breite b:
30 mm
Durchmesser:
22 mm
Nenngröße:
8
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
92 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken, lasthaken thiele, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,04*
€ 60,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,64*
€ 57,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.