Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlupfhaken, 6-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlupfhaken, 6-8
Schlupfhaken, 6-8
Schlupfhaken, 6-8
Schlupfhaken, 6-8
Artikel-Nr.:
     369-74077
Hersteller:
     Thiele
Herst.-Nr.:
     F33601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Schlupf-Haken
Schlupfhaken
Eigenschaften: Mit Gabel und Sicherung.
Weitere Informationen:
passende Ersatzhakensicherung:
740707
Tragfähigkeit kg:
1120 kg
Breite b:
24 mm
Durchmesser:
17 mm
Nenngröße:
6
Kettenbauteil:
Lasthaken
Höhe h1:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: lasthaken gabel, lasthaken, lasthaken thiele, Sicherungshaken, Gabelkopfhaken, Gabelkopflasthaken, Sicherheitslasthaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,94*
€ 40,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,17*
€ 39,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.