Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Druckratsche Standard, 1-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Druckratsche Standard, 1-teilig
Zurrgurte mit Bandbreite 35 mm, 4 m, Druckratsche Standard, 1-teilig
Artikel-Nr.:
     369-7403504102
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     7403504102
EAN/GTIN:
     4039934005955
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Anwendung: Zur Umreifung sowie zum Nieder- und vorallem Direktverzurren von Lasten.Eigenschaften: Gefertigt nach EN 12195-2. Standard Druckratsche: legierter StahlBandmaterial: verstärktes Polyestergewebe mit geringer Dehnung, scheuer und abriebfest.Vorteile: - doppelte Spannkraft- Profiratsche zum Einstiegspreis.
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Ratsche:
Druckratsche Standard
Bandbreite:
35 mm
Bandlänge:
4 m
Ausführung:
1-teilig
Zugkraft direkter Zug (LC direkt):
1000 daN
Zugkraft Umreifung (LC i. d. Umreifung):
2000 daN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,47*
€ 8,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.