Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeband, 2.000, 2 m mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeband, 2.000, 2 m mm
Hebeband, 2.000, 2 m mm
Hebeband, 2.000, 2 m mm
Artikel-Nr.:
     369-74014
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     74014
EAN/GTIN:
     4039934012533
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandseilhebeband
Hebeband
Hebegurt
Schlaufenband
Eigenschaften: Mit 2 Schlaufen, 2-lagig, nach Euronorm EN 1492-1.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
2000 kg
Farbe:
grün
Breite:
60 mm
Nutzlänge:
2 m
Weitere Suchbegriffe: Schlaufenhebeband, hebeband grün 60 mm wll 2,0 t, hebeband, hebeband 2m, Hebegurte, Hebeschlupfe, Tragegurte, Rundschlinge, Hebebänder, Schlaufenbänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,215* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,38*
€ 9,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.