Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rundschlingen Lasthaken, 5.000kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rundschlingen Lasthaken, 5.000kg
Rundschlingen Lasthaken, 5.000kg
Rundschlingen Lasthaken, 5.000kg
Artikel-Nr.:
     369-740005
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     740005
EAN/GTIN:
     4032378646050
Suchbegriffe:
Lasthaken
Ösenhaken
Rundschlingen-Lasthaken
Rundschlingenhaken
Eigenschaften: Rundschlingen-/Hebebandhaken Güteklasse 8. Zum einfachen Anschluss eines textilen Anschlagmittels an einem Anschlagpunkt bzw. zum einfachen Verbinden zweier textiler Anschlagmittel.
Weitere Informationen:
Höhe h2:
40 mm
Tragfähigkeit kg:
5000 kg
Höhe h3:
36 mm
Breite b1:
133 mm
Breite b2:
70 mm
Breite b3:
40 mm
Breite b4:
59.5
Durchmesser:
36 mm
Höhe h1:
223 mm
Weitere Suchbegriffe: Rundschlingenlasthaken, rundschlingen lasthaken, Hebebandhaken, Jokerhaken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 74,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,31*
€ 112,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,18*
€ 104,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.