Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, ATPX 12,0 - 230*


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, ATPX 12,0 - 230*
Hydraulischer Wagenheber, ATPX 12,0 - 230*
Hydraulischer Wagenheber, ATPX 12,0 - 230*
Artikel-Nr.:
     369-73805
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73805
EAN/GTIN:
     4039934003807
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
12000 kg
Hubhöhe:
255 mm
Spindelhub:
85 mm
Bauhöhe:
230 mm
Typ:
ATPX 12,0 - 230*
Gesamthöhe:
570 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 329,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,47*
€ 465,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,78*
€ 462,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,52*
€ 436,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,67*
€ 423,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 329,37*
€ 391,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.