| |
|
| Artikel-Nr.: 369-73804 Herst.-Nr.: 150.021.0 EAN/GTIN: 4039934003791 |
| |
|
| | |
| Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit kg: | 10000 kg | Hubhöhe: | 210 mm | Bauhöhe: | 175 mm | Typ: | ATN 10,0 - 175* | Gesamthöhe: | 385 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber |
| | |
| |