Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hydraulischer Wagenheber, AX 15,0 - 230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hydraulischer Wagenheber, AX 15,0 - 230
Hydraulischer Wagenheber, AX 15,0 - 230
Hydraulischer Wagenheber, AX 15,0 - 230
Artikel-Nr.:
     369-73767
Hersteller:
     Weber
Herst.-Nr.:
     250.394.8
EAN/GTIN:
     4039934003739
Suchbegriffe:
Stempel Wagenheber
Stempelwagenheber
stempelwagenheber weber
stempel wagenheber
Hinweise: Abbildung ähnlch.Eigenschaften: Weber Hydraulik-Wagenheber leisten täglich Pannenhilfe auf den Straßen der Welt. Ballige Standfläche: größere Sicherheit, längere Lebensdauer. Ab Typ A 20-240 mit Tragbügel. Die sicherheitstechnischen Anforderungen nach DIN 76024 sind erfüllt. Mit Druckbegrenzungsventil nach VBG 8 (Unfallverhütungsvorschrift) zum Schutz vor Überlastung während des Hubvorgangs.Fußnote: *) Doppelteleskop-Ausführung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
15000 kg
Hubhöhe:
155 mm
Spindelhub:
110 mm
Bauhöhe:
230 mm
Typ:
AX 15,0 - 230
Gesamthöhe:
495 mm
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikwagenheber, Hydraulikheber, Stempelheber, Unterstellheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 136,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,83*
€ 203,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 167,70*
€ 199,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,79*
€ 191,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,87*
€ 162,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.