Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fass-Spannklauengreifer Fsp-36H 360KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fass-Spannklauengreifer Fsp-36H 360KG
Fass-Spannklauengreifer Fsp-36H 360KG
Fass-Spannklauengreifer Fsp-36H 360KG
Artikel-Nr.:
     369-73715802
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     73715802
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fass-Spannklauengreifer
Fassspann-Klauengreifer
Fassspannklauengreifer
Spannklauengreifer
Eigenschaften: Für 200 l Rollreifen- oder Sickenfässer. Manuelle Bedienung, mit 4-Punkt Spannsystem, Arretiervorrichtung und Handhebel.
Weitere Informationen:
Greifbereich max:
560 mm
Tragfähigkeit kg:
360 kg
Greifbereich min:
560 mm
Typ:
FSP-36 H
Weitere Suchbegriffe: spannklauengreifer 200l, spannklauengreifer, Fasszangen, Fassheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 536,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,26*
€ 744,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 615,54*
€ 732,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 584,88*
€ 696,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,86*
€ 674,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 536,83*
€ 638,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.