Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Kabeltrommelwinde 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommelwinden
Kabeltrommelwinden
CE-Zeichen
Artikel-Nr.:
     369-73710806
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabeltrommelwinde
Kabeltrommelwinde 3

Ausführung: 
Spezialgerät aus DIN 7355. Robustes und preiswertes Gerät zum Einsatz im Betrieb und auf der Baustelle. Die Kabeltrommelwinde ist mit einem drehbaren Kopf und mit einer 12-fach höhenverstellbaren Einhängeklaue mit Sicherungsbolzen ausgestattet (außer 1,5 t). Die große Fußplatte von 500 mm x 500 mm x 70 mm gewährleistet ausreichende Standsicherheit. Die 2 Laufrollen ermöglichen einen schnellen und einfachen Transport. Lieferbar mit Sicherheitskurbel (Siku) und Sicherheitsratschenkurbel (Raku) bzw. Sicherheitsfederkurbel (Sifeku), umklappbarer Griff.

Weitere Informationen:
Hubkraft:
3 t
Bauhöhe:
1.000 mm
Hubhöhe:
350 mm
für Trommel-Ø:
700 - 2.600 mm
Gewicht:
64000,0 g
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, DIN 7355, Kabeltrommeln, Trommelwinde, Kabelwinde, Kabelheber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 461,10*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,95*
€ 578,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 461,10*
€ 548,71
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stahlwinden DIN 7355 mit fester Klaue
k.A.
ab € 230,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG