Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stirnradflaschenzug HADEF 1.000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnradflaschenzug -HADEF-
Stirnradflaschenzug -HADEF-
Hadef
Hadef
Artikel-Nr.:
     369-73707401
Hersteller:
     Hadef
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
stirnradflaschenzug hadef
Stirnradflaschenzug HADEF 1.000 kg

Als Einschienenfahrwerk, mit Haspelkette. Tragfähigkeit 1.000 - 6.300 kg.

Ausführung: 
Extrem kurzes Hakenmaß, mit Stirnradflaschenzug Figur 9/93, Überlastsicherung durch Rutschkupplung, hervorragende Laufeigenschaften. Auch mit Elektro-Antrieb lieferbar.

*) Weitere Hubhöhen kurzfristig lieferbar.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1.000 kg
Kettenstränge:
2
Flanschbreite (Flanschbreiten):
74 - 150 mm
Bauhöhe:
140 mm
Hubhöhe (Normalhubhöhe*):
3 m
Gewicht:
75000,0 g
Weitere Suchbegriffe: Kettenzüge, Kettenzug, Stirnradflaschenzüge, Stirnrad, Hadef, Flaschenzug, Flaschenzüge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.691,06*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MINI Hebelzug
Hadef
ab € 106,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG