Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Faltbarer Werkstattkran WK 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Faltbarer Werkstattkran
Faltbarer Werkstattkran
Artikel-Nr.:
     369-73632912
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gegengewichtskran
Leichtbaukran
Werkstattkran
Faltbarer Werkstattkran WK 5010

Ausführung: 
Hydraulik um 270° schwenkbar, Trag-u. faltbarer Werkstattkran, ideal zum Heben und Transportieren von Motoren, Aggregaten, Kompressoren und anderem schweren Gerät. In kürzester Zeit aufgebaut und wieder gefaltet.

Weitere Informationen:
Abmessung (Abmessung in Faltposition):
45 x 44 x 152 cm
Armposition:
1 - 5
Tragkraft:
600 - 1.000 kg
Höhe (Hakenhöhe min.):
0 - 439 mm
Höhe (Hakenhöhe max.):
1.978 - 2.170 mm
Armlänge:
620 - 1.020 mm
Gewicht:
84000,0 g
Weitere Suchbegriffe: Industriekran, WK 5010, Motorkran, Montagekran
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 581,28*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,16*
€ 730,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,28*
€ 691,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG