Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Hydraulischer Rangierheber WK 1010


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Keller_und_Kalmbach
WK 1010
Artikel-Nr.:  369-73632903
Hersteller:  k.A.
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Hydraulischer Rangierheber WK 1010

Belastung von 1.500 kg - 3.000 kg.

Ausführung: 
Intelligente Hydraulik mit einem Hub am Ansatzpunkt des Fahrzeuges.

... > Hydraulik, Maschinenheber und Zubehör > Wagenheber - Unterstellböcke > Hydraulischer Rangierheber
Weitere Suchbegriffe: Rangier Wagenheber, Hydraulik, Hydraulikheber
Angebote (1)
Versand
Netto
Keller_und_Kalmbach
10 Tage
€ 5,50*
€ 79,92*
Preise von Keller_und_Kalmbach
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Keller_und_Kalmbach
Versand von Keller_und_Kalmbach
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 27,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Keller_und_Kalmbach
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG