Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Seilwinde 199/75, 125 kg N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Seilwinde 199/75, 125 kg N
Alu-Seilwinde 199/75, 125 kg N
Alu-Seilwinde 199/75, 125 kg N
Artikel-Nr.:
     369-73527
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     123821000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hand-Seilwinde
Handseilwinde
Handwinde
handseilwinde hadef
Hinweise: Ohne Seil.Eigenschaften: Die Seilwinden entsprechen in ihrer Konstruktion den neuesten Unfallverhütungsvorschriften und sind nach DIN 15020 (Triebwerksgruppe 1 Cm) ausgelegt. Die Winde arbeitet geräuschlos, da keine Sperrklinke eingebaut ist. Das Gehäuse der Winden ist aus Leichtmetallguss und bis auf die Öffnung für den Seilaustritt ganz geschlossen. Die Gewindelastdruckbremse mit Lamellen stellt sich selbst nach und hält die Last in jeder Höhe sicher fest. Das Seil wird durch einen Sicherheits-Seilkeil auf der Trommel befestigt. Die Handkurbel ist auch unter Last abnehmbar.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
125 kg
Seilweg:
136 mm
max. Seilaufnahme:
20 m
Material:
Alu
Seildurchmesser:
3 mm
Weitere Suchbegriffe: hand seilwinde, Aluwinden, Aluseilwinden, Alukurbelwinden, Seilkurbel, Handseilwinden, Handkkurbelwinden, Handseilkurbel, Handwinden, Wandwinden, Konsolwinden, Konsolenseilwinde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 482,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 524,29*
€ 623,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 520,45*
€ 619,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,24*
€ 596,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,58*
€ 574,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.