Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Starke Bau- und Löschrolle für Hanfseil 300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Starke Bau- und Loeschrollen fuer Hanfseil
Starke Bau- und Loeschrollen fuer Hanfseil
CE-Zeichen
Artikel-Nr.:
     369-73505
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baurolle
Brunnenrolle
Starke Bau- und Löschrolle für Hanfseil 300

Ausführung: 
Mit Kreuzbügel und drehbarem Lasthaken mit Hakensicherung, Rollen sauber gegossen, in der Rille unbearbeitet.

Weitere Informationen:
Rollen-Ø:
300 mm
für Seil-Ø (für Hanfseil-Ø):
30 mm
zul. Last (zul. Last am Haken):
1.000 kg
Gewicht:
9000,0 g
Weitere Suchbegriffe: Rollen, Baurollen, Bauaufzug, Seilführung, Seilrolle, Rolle, Seilrollen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,63*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,05*
€ 285,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,45*
€ 270,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,63*
€ 263,74
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baurolle fuer Hanfseil
k.A.
ab € 71,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG