Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 050 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 050 G
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 050 G
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 050 G
Seilrolle mit Rollenbock Edelstahl, Gleitlager, VBR 050 G
Artikel-Nr.:
     369-734031
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     734031
EAN/GTIN:
     4039934660789
Suchbegriffe:
Rollenbock Seilzug
Seilrolle mit Rollenbock
Seilrollenbock
Umlenk-Rollenbock
Hinweise: Achtung: Verschiedene Seil & Rollendurchmesser sowie Tragfähigkeiten je nach Auswahl der Varriante.Anwendung: Rollenbock zum umlenken oder führen von Drahtseilen.Eigenschaften: Geschliffene Stahlachse Werkstoff Seilrolle: C 45 verzinktWerkstoff Rollenbock: Grauguß GG 20 RAL 9006.Vorteile: - lange Lebenszeit durch Premium Lager- Industriequalität: alle Verschleißteile können auf Bedarf geliefert werden.
Weitere Informationen:
Seilrollendurchmesser D1:
50 mm
Tragfähigkeit kg:
300 kg
Montagelochdurchmesser:
7 mm
Werkstoff:
Edelstahl
für Seildurchmesser:
2,0 - 6,0 mm
Typ:
VBR 050 G
Ausführung:
Gleitlager
Weitere Suchbegriffe: rollenbock seilzug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 173,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,35*
€ 256,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,29*
€ 252,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,99*
€ 229,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,54*
€ 206,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.