|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 369-73401 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Seilrolle mit Rollenbock verzinkt BR 100
Ausführung: Seilrollenböcke zur Seilumlenkung, der Rollenbock in Stahlausführung, mit eingebauter Seilrolle, wahlweise mit wartungsfreien Gleitlagern oder Rillenkugellagern, mit geschliffener Stahlachse.
Weitere Informationen:  |  | Werkstoff: | verzinkt | Typ: | BR 100 | Traglast: | 900 kg | Seildurchmesser (Seil-Ø): | 4 - 6 mm | Rollen-Ø: | 100 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Seilrollen, Seilführung, Rollenböcke, Rollenbock, Rolle, Seilrolle, Rollen |
|  |  |
| |