Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zughub D 85, 3000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zughub D 85, 3000 kg
Zughub D 85, 3000 kg
Zughub D 85, 3000 kg
Artikel-Nr.:
     369-73313
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N01541293
EAN/GTIN:
     4025092050562
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Anwendung: Nahezu unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten in Werkstätten, Maschinenbau, Stahlwerken, Schiffsbau, Montagebetrieb sowie Hoch- und Tiefbau. Ideal zum Bewegen und Positionieren von schweren Maschinen, Verzurren von Schwerlasten. Erleichtert das Verlegen von Rohren in Schächten und Gräben.Eigenschaften: Der Yale-Zughub/Pul-Lift ist ein vielseitiges, tragbares Gerät zum Ziehen, Spannen und Heben. Seine Bedienung ist einfach und sicher. Durch die problemlose Handhabung des Gerätes ist ein vielseitiger Einsatz in jeder Lage möglich. Extrem robuste Konstruktion.Lieferumfang: Tempergussgehäuse, verzinkte Rundstahlkette.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
3000 kg
Hub bei einer Hebelumdrehung:
33
kleinstes Hakenmaß:
403 mm
Hubhöhe:
1500 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: Kettenflaschenzug, Stirnradflaschenzug, hebelzug tragfähigkeit 3t hubhöhe 1,5m, handkettenzug yale, hebelzug, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ruckzuck, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,73*
€ 942,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 859,69*
€ 942,79*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 928,82*
€ 1.016,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 927,30*
€ 1.019,94*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.091,82*
€ 1.191,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,49*
€ 1.417,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.184,07*
€ 1.409,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.143,78*
€ 1.361,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.118,16*
€ 1.330,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.091,82*
€ 1.299,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Columbus McKinnon
N05500027
ab € 518,00*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05300009
ab € 464,01*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05141276
ab € 312,03*
Zubehör
Columbus McKinnon
N05407417
ab € 114,39*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100143
ab € 142,13*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100115
ab € 68,72*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100110
ab € 87,05*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100146
ab € 133,51*
Zubehör
Columbus McKinnon
N00100156
ab € 165,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.