Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelzug aus Stahlblech, 250x5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebelzug aus Stahlblech, 250x5
Hebelzug aus Stahlblech, 250x5
Hebelzug aus Stahlblech, 250x5
Artikel-Nr.:
     369-732505
Hersteller:
     HADEF Heinrich de Fries
Herst.-Nr.:
     230225660000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handkettenzug
Hebelzug
Ratschenzug
Zughub-Allzweckgerät
Hinweise: Abbildung ähnlich.Eigenschaften: Hebelzug mit verzinkter Rundstahlkette nach EN 818-7. Geringes Eigengewicht. Freilaufschaltung und selbsttätig wirkende Lastdruckbremse. Lasthaken und Aufhängehaken kugelgelagert. Mit Stahlblechgehäuse und Freilaufschaltung.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit kg:
250 kg
Hub bei einer Hebelumdrehung:
72
kleinstes Hakenmaß:
233 mm
Hubhöhe:
5000 mm
Anzahl Kettenstränge:
1
Weitere Suchbegriffe: hebelzug hadef, hebelzug, hebelzug tragfähigkeit 0,25t, Zughub, Zughübe, Hebelzüge, Kettenzug, Ratschzug, Ratschenzüge, Allzweckgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 156,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,23*
€ 226,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,85*
€ 217,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,86*
€ 210,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,30*
€ 186,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.