Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Motorseilzug, tragbar MINIFOR TR 50 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorseilzuege tragbar -minifor-
Motorseilzuege tragbar -minifor-
CE-Zeichen
Artikel-Nr.:
     369-71703606
Hersteller:
     Greifzug Hebezeugbau
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Seilzug
Motorseilzug
Motorseilzug, tragbar MINIFOR TR 50 D

Ausführung: 
Einschaltdauer 100 %. Heben mit beliebig langem Seil; für den schnellen Montageeinsatz.

Anwendung: 
Leicht und handlich, einfach und sicher. So hilft Ihnen in Zukunft der MINIFOR Hubprobleme zu lösen und eilige Montagearbeiten zu erleichtern. Und das für jede Hubhöhe.

Weitere Informationen:
Typ:
TR 50 D
Tragfähigkeit:
500 kg
Seildurchmesser (Seil-Ø):
6,5 mm
Seilgeschwindigkeit:
7 m/min
Antrieb (Antriebsart):
400 V, Drehstrom
Leistung:
1,1 kW
Eigengewicht:
31,6 kg
Gewicht:
31600,0 g
Weitere Suchbegriffe: Winde, Seilwinde, minifor, Seilhub
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.256,40*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Superwinch X 1-G
k.A.
€ 803,30*
Ähnlich
Superwinch X 2-G
k.A.
€ 906,72*
Ähnlich
Zug-Winde WARN Works 1700
k.A.
ab € 305,67*
Ähnlich
Zug-Winde WARN Works 3700
k.A.
ab € 612,33*
Ähnlich
Zug-Winde WARN Works 4700
k.A.
€ 854,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG