| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007428 Herst.-Nr.: 1106750418 EAN/GTIN: 4038127403011 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern im Hochtemperaturbereich, wo Fette auf Mineralölbasis nicht mehr einsetzbar sind, z.B. an Heißluftgebläsen und Ventilatoren, Autoklaven, Trockenöfen oder Anlagen in Hüttenbetrieben und Gießereien.Eigenschaften: Tropffestes Heißlagerfett für weiten Temperaturbereich mit hoher Oxidationsstabilität und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Beste Eignung zur Langzeitschmierung hochtemperaturbeanspruchter Fettschmierstellen. Hohe Wirksamkeit durch optimale Hochleistungs-Formulierung. Vielseitiger Einsatz außerhalb der normalen Fettleistungsbereiche. Einsparung von Wartungs- und Schmierstoffkosten durch mögliche Sicherheitsschmierung. Mit organischen Molybdän-Komplexverbindungen zur Leistungssteigerung. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Viskosität: | 220 | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -10 °C | NLGI-Klasse: | 2 | Obere Einsatztemperatur: | 180 °C | Pack. Einheit: | Kartusche | DN-Wert: | 400000 mm/min |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 37,69* | € 49,91* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,38* | € 50,67* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 39,22* | € 51,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,72* | € 52,61* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 51,20* | € 66,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,128* pro Milliliter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|