| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007427 Herst.-Nr.: 1123720407 EAN/GTIN: 4038127402991 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Fettschmierung von Wälz- und Gleitlagern bei sehr hohen Belastungen. Schutz der Lager gegen schädliche Verunreinigungen. Schutz vor Korrosion, Aufrechterhaltung der Schmierwirkung, auch bei starkem Wasseranfall.Eigenschaften: Beste Eignung als Hochleistungs- Schmierfett durch besondere EP-Eigenschaften und Festschmierstoffe. Die hohe Grundölviskosität, mit einem auch unter Wassereinfluß stabilem Seifengerüst, ergibt die besondere Eignung für hochbelastete, langsam laufende Lager, auch bei stoßartigen Belastungen. Gute Notlaufeigenschaften durch Festschmierstofffe. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 kg | Viskosität: | 1020 | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -20 °C | NLGI-Klasse: | 2 | Obere Einsatztemperatur: | 120 °C | Pack. Einheit: | Hobbock | DN-Wert: | 100000 mm/min |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fette, Schmiermittel, Fettkartusche, Wälzlager, Kugellager |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 720,05* | € 792,57* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 728,70* | € 804,15* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 747,286* | € 818,516* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 754,93* | € 832,59* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 975,62* | € 1.052,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 39,0248* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|