| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007420 Herst.-Nr.: 1136850235 EAN/GTIN: 4038127305049 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Vollsynthetisches, mineralölfreies Hydrauliköl für den Einsatz in allen Bereichen, in denen physiologisch unbedenkliche Hydraulikflüssigkeiten gefordert werden. Kompressorenöl für Schrauben -und Vielzellenverdichter in der Lebensmittel- und pharmzeutischen Industrie.Eigenschaften: Physiologisch unbedenklich im Sinne des § 31, Absatz 1, des deutschen Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Formulierung gemäß FDA-Richtlinie 21 CFR 178.3570. NSF-Registrierung in der Kategorie H1 für den Einsatz in der Lebensmitteltechnik bei gelegentlichem, technisch unvermeidbarem Kontakt beantragt. Durch optimale Additivierung gegen Oxidation und Alterung wirtschaftlich lange Betriebszeiten. Beständig gegen Kalt- und Heißwasser, Wasserdampf und die in der Nahrungsmittelindustrie üblichen Desinfektions- und Reinigungsmittel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 l | Viskosität: | 66 | Farbe: | farblos | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C | Obere Einsatztemperatur: | 135 °C | Dichte: | 0.83 g/ml | Pack. Einheit: | Kanister | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,54* | € 146,25* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 122,82* | € 148,48* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 125,082* | € 151,292* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 127,69* | € 154,17* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 164,28* | € 193,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Liter (ab € 32,856* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|