| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007329 Herst.-Nr.: 1106530450 EAN/GTIN: 4038127500710 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Gleitbeschichtung zur Erzeugung niedriger Reibzahlen auf Gewinden in engstem Streubereich. Reduzierung der Montageenergie, Erhöhung der Vorspannkräfte und bessere Materialausnutzung. Bei gewindeformenden Schrauben zur Verhinderung von Freßerscheinungen und Minimierung der Furch- und Formmomente. Für alle Schraubenwerkstoffe geeignet, wie z.B. Edelstahl, galvanisierte oder phosphatierte Metalle, usw. Gleitflächenbeschichtung verschiedenster Werkstoffe wie Glas, Keramik, Holz, Leder oder Kunststoffe. Besonders bewährt bei Kunststoff-/Metall-Gleitpaarungen, Montage von Gleitringdichtungen und als Trockengleitfilm bei Nadelführungen und Zahnstangen von Textilmaschinen oder Schneidmessern von Papierverarbeitungsmachinen.Eigenschaften: Beste Eignung zur Erzeugung trockener, nicht schmutzender Gleitfilme mit UV-Indikator auf verschiedensten Werkstoffen. Vielseitiger Einsatz, insbesondere zur Gleitvorbeschichtung von Klein- und Massenteilen. Wasserfest und witterungsbeständig. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 25 l | Farbe: | farblos | Untere Einsatztemperatur: | -60 °C | Obere Einsatztemperatur: | 100 °C | Pack. Einheit: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 781,42* | € 858,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 783,96* | € 862,61* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 797,03* | € 875,27* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 827,48* | € 907,55* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.066,76* | € 1.160,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Liter (ab € 42,6704* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|