| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007299 Herst.-Nr.: 1106440422 EAN/GTIN: 4038127402359 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Wärmeschutz empfindlicher Bauteile, z.B. Sensoren, Sonden, Meßinstrumente und Halbleiter, Dioden, Transistoren, Thyristoren, die an Kühlblechen oder Metallgehäusen befestigt sind.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch hohes Wärmeleitvermögen. Neutrales Verhalten gegenüber den eingesetzten Werkstoffen. Gleichbleibende Eigenschaften ohne Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten. Erhöhtes Schutzvermögen für alle wärmeempfindlichen elektrischen Bauteile. Wirtschaftlich durch minimale Verbrauchsmengen. Chemisch beständig gegenüber Säuren und Laugen. Schwer löslich in den meisten Lösungsmitteln bei gleichzeitiger elektrischer Isolierung. Ohne nennenswerte Konsistenzänderung über den gesamten Temperaturbereich. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | weiß | Wärmekapazität: | 1.03 J/cm³K | Wärmeleitfähigkeit: | 0.7 W/mK | Untere Einsatztemperatur: | -40 °C | Obere Einsatztemperatur: | 180 °C | Pack. Einheit: | Hobbock |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 333,25* | € 370,79* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,76* | € 376,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 342,116* | € 383,556* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 342,73* | € 383,56* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 451,50* | € 503,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 90,30* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|