| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007284 Herst.-Nr.: 1121710447 EAN/GTIN: 4038127301744 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Trennmittel bei Gieß-, Spritzguß-, Blasform- und Extrudiervorgängen von Kunststoffen und Elastomeren. Verhindert das Anhaften, z.B. von Kleb- und Dichtstoffüberschüssen oder Wasserbenetzung. Gleitmittel gegen geräuscherzeugendes Reiben von Kunststoffen, Elastomeren und Metallen mit und untereinander. Schmierung von Schneidkanten in der Papier-, Karton-, Furnier-, und Textilien verarbeitenden Geräte, für leichtes Einziehen von Kunststoff- und Gummiprofilen, z.B. im Türen- und Fensterbau.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und Bildung extrem dünner Schmierfilme. Trennende Wirkung mit antistatischen Eigenschaften. Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren. Neutrales Verhalten gegenüber Kunststoffen und Elastomeren. Beständig gegen Wasser und Witterungseinfüsse. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 l | Viskosität: | 1000 | Farbe: | hellfarben | Untere Einsatztemperatur: | -50 °C | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Dichte: | 0.96 g/ml | Pack. Einheit: | Dose |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: trennmittel dose, Öle, Gleitmittel, Schmierstoff, Kunststofföl, Gleitöl, Formenbau |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 36,52* | € 41,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 37,646* | € 48,416* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 8,90* | ab € 38,70* | € 49,14* | | | | | 13 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 44,57* | € 50,04* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 49,78* | € 62,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Liter (ab € 49,78* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|