| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007247 Herst.-Nr.: 1106250235 EAN/GTIN: 4038127500420 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Trockenschmierung mit Festschmierstoffen als länger wirksame Depotschichten im Bereich geringer Gleitgeschwindigkeiten unter hohen Flächenpressungen und vorbestimmten Gleitwegen. Verschleißschutz für erhöhte Lebensdauer von Gleitflächen. Voll wirksam auch nach längeren Stillstandzeiten. Hochtemperaturbeständig, kein Anhaften von Staub und Verschmutzungen.Eigenschaften: Hohe Wirksamkeit wegen guter Haftung auf vorbereiteten Untergründen. Gleichbleibender Reibwert bei höchster Belastung des Gleitfilms. Verschleißschutz von anders nicht schmierbaren Gleitstellen möglich. Festhaftender, druckfester und temperaturbeständiger Trockenschmierfilm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -35 °C | Obere Einsatztemperatur: | 450 °C | Pack. Einheit: | Kanister |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 216,59* | € 249,00* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 219,44* | € 252,68* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 228,79* | € 262,06* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 294,54* | € 334,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 58,908* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|