Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MoS2-Gleitlack OKS 510, 25 kg Hobbock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MoS2-Gleitlack OKS 510, 25 kg Hobbock
MoS2-Gleitlack OKS 510, 25 kg Hobbock
MoS2-Gleitlack OKS 510, 25 kg Hobbock
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-676007244
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106240432
EAN/GTIN:
     4038127500215
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Gleitlack
Trockengleitlack
Trocken-Schmiermittel
Trockenschmierstoffe
Anwendung: Lufttrocknender Gleitlack auf MoS2-Basis zur Trockenschmierung von Maschinenelementen bei temporärem Betrieb und langen Stillstandzeiten.- Einlaufschmierung in Kombination mit einer Öl- oder Fettschmierung- Trockenschmierung von Gleitpaarungen, insbesondere bei hohen Belastungen und geringen Gleitgeschwindigkeiten, bei oszillierenden Bewegungen oder intermittierendem Betrieb- Trockenschmierung bei hohen Einsatztemperaturen (bis 450°C), kürzeren Gleitwegen und niedrigen Geschwindigkeiten- Trockenschmierung in staubiger Umgebung, zur Vermeidung von Anhaftungen- Beschichtung von Stanzwerkzeugen.Eigenschaften: - Hohe Wirksamkeit durch gute Haftung auf vorbereiteten Untergründen- Ermöglicht eine niedrige Reibzahl auch bei höchster Belastung- Erhöhter Verschleißschutz- Strahlungsbeständig und vakuumfest- Verkürzt und verbessert die Einlaufbedingungen von Lagern, Verzahnungen und anderen Gleitpaarungen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
25 kg
Farbe:
grau-schwarz
Untere Einsatztemperatur:
-180 °C
Obere Einsatztemperatur:
450 °C
Pack. Einheit:
Hobbock
Weitere Suchbegriffe: gleitlack oks, gleitlack, Gleitfilm, Schmiermittel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.273,55*
€ 2.477,41*
Lager 369
Frei Haus
ab € 3.046,41*
€ 3.266,54*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.266,54*
€ 3.887,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.222,48*
€ 3.834,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.108,58*
€ 3.699,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.060,05*
€ 3.641,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.046,41*
€ 3.625,23
pro Stück
1 Stück enthält 25 Kilogramm (ab € 121,8564* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.