| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007205 Herst.-Nr.: 1123410422 EAN/GTIN: 4038127406296 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Für geschlossene Getriebe und Getriebmotoren, Wälz- und Gleitlager auch bei höheren Drehzahlen, z.B. an Abfüll- und Verpackungsmaschinen. Für Gelenke und Gelenkwellen, Ketten, wenn Fettschmierung vorgesehen.Eigenschaften: Toxikologisch unbedenklich im Sinne des §31, Absatz 1, des Lebensmittel- und Bedarfsgegenständegesetzes. Formulierung gemäß der FDA-Richtlinie 21 CFR 178.3570. Registriert von der NSF in der Kategorie H1 unter der Nummer 140 485. Lange Betriebszeiten durch gute Oxidations- und Alterungsbeständigkeit. Verschleißmindernd durch gut haftenden, tragfähigen Schmierfilm. Bester Korrosionsschutz durch spezielle Additivierung. Die geringe dynamische Zähigkeit ermöglicht den Einsatz bei geringen Lagerspiel und Getriebefreiräumen. Gut förderbar über Zentralschmieranlagen. Sehr gut beständig gegen Heiß- und Kaltwasser, wässrig-alkalische und saure Desinfektions- und Reinigungsmittel. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 5 kg | Viskosität: | 160 | Farbe: | gelb | Untere Einsatztemperatur: | -45 °C | NLGI-Klasse: | 0 - 00 | Obere Einsatztemperatur: | 120 °C | Pack. Einheit: | Hobbock | DN-Wert: | 500000 mm/min | Zulassung: | NSF H1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 210,02* | € 247,90* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 213,316* | € 252,516* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 218,22* | € 257,23* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 281,53* | € 328,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Kilogramm (ab € 56,306* pro Kilogramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|