| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007114 Herst.-Nr.: 1123590213 EAN/GTIN: 4038127301218 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Zur Tropfschmierung von Schneidwerkzeugen bei Zerspanungsarbeiten an FE- und NE-Metallen, z.B. beim Bohren, Gewindeschneiden, Sägen, Fräsen, Stanzen und Nibbeln.Eigenschaften: Nicht wassermischbares Schneidöl zur Schmierung und Kühlung von Werkzeug und Werkstücken bei Zerspannungsarbeiten an Metallen.Vorteile: - Vermindert Reibung und Kraftaufwand- Erlaubt hohe Dauerbelastung und größere Schnittgeschwindigkeiten- Ermöglicht optimale Schnittflächen- Verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleißreduzierung- Neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken- Chlor- und schwermetallfrei- Geringe Neigung zur Ölnebelbildung. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 l | Viskosität: | 22 | Farbe: | gelblich | Dichte: | 0.87 g/ml | Pack. Einheit: | Fass |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kühlschmierstoff, Schneidfett, Schneidflüssigkeit, Schneidwachs, Schneidöl, kühlschmiermittel 200l, kühl schmierstoff, kühlschmierstoff fass, Schmiermittel, Öle, Schmieröl, Schneidöle |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.763,22* | € 1.889,17* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.782,80* | € 1.916,71* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.822,432* | € 1.951,452* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.860,47* | € 1.986,92* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.396,64* | € 2.537,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 11,9832* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|