| |
|
| Artikel-Nr.: 369-676007090 Herst.-Nr.: 1106050401 EAN/GTIN: 4038127303427 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Schmierung von Ketten, Gleitlagern, Gelenken, Spann- und Trockenrahmen oder Gleitbahnen bei höheren Temperaturen und Lasten. Für Transportsysteme unter Strahlungswärme in Lackier-, Brenn- und Trocknungsanlagen.Eigenschaften: OKS 350 ist ein synthetisches, silikonfreies Hochtemperaturöl mit MoS2 für Maschinenelemente und Lasten.Vorteile: - Hohes Lasttragevermögen durch feinste, homogene MoS2-Verteilung im Öl- Notlaufeigenschaften durch MoS2 bei Trockenlauf- Ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen oder Austrocknen- Silikonfrei. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 200 l | Viskosität: | 240 | Farbe: | schwarz | Untere Einsatztemperatur: | -30 °C | Obere Einsatztemperatur: | 250 °C | Dichte: | 0.9 g/ml | Pack. Einheit: | Fass |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4.835,84* | € 5.030,55* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4.898,56* | € 5.104,49* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 5.001,202* | € 5.197,832* | | | | | 12 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5.096,19* | € 5.293,14* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 6.570,69* | € 6.775,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 200 Liter (ab € 32,85345* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|