Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-67223773 Herst.-Nr.: 49377 EAN/GTIN: 5032227493773 |
| | | |
|
| | |
| Anwendung: Dieses klare Silikonspray von WD-40 mit hervorragenden Schmiereigenschaften ist Schmutz abweisend und schützt vor Feuchtigkeit. Es verhindert Blockaden und besitzt eine hohe Druckbeständigkeit.Eigenschaften: Ideal zur Anwendung auf Metall, Kunststoff, Holz und Gummi. NSF H2 registriert.Montageanweisung: Dose vor Gebrauch schütteln. Zum Schmieren und Schützen direkt auf die zu behandelnde Oberfläche auftragen.Vorteile: - vermeidet Verklemmungen und Blockaden- wasserabweisend, schützt vor Feuchtigkeit- geeignet für Metalle, Kunststoffe, Gummi, Holz- wirkt zwischen -35 °C und +200 °C- Smart Straw™ Sprühsystem für flächiges und punktiertes Sprühen. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 400 ml | Farbe: | farblos | Untere Einsatztemperatur: | -35 °C | Obere Einsatztemperatur: | 200 °C | Pack. Einheit: | Spraydose | Zulassung: | NSF H2 |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, wd-40 silikonspray 400 ml, multifunktionsspray wd40, silikonspray, Gleitmittel, Gummipflegemittel, Kunststoffpflegemittel, Schmierstoff, Schmiermittel |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 24 | | Frei Haus | ab € 6,69* | € 8,05* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,11* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,56* | € 8,11* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 6,56* | € 8,15* | | | | Lager 369 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 12,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 151,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|