Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

UV-Klebstoff mittelviskos Loxeal 30-20


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Loxeal 30-20-050 UV-Klebstoff 50 ml 671433097
Loxeal 30-20-050 UV-Klebstoff 50 ml 671433097
Loxeal 30-20-050 UV-Klebstoff 50 ml 671433097
Artikel-Nr.:
     369-671433097
Hersteller:
     Loxeal
Herst.-Nr.:
     30-20-050
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UV-Klebstoff
uv-klebstoff
Anwendung:Loxeal 30-20 mittelviskoser UV-Klebstoff eignet sich zum Verkleben von Kristall-Figuren, Glas-Deko-Objekte usw. Sekundenschnelle Aushärtung durch Bestrahlung mit ultraviolettem-Licht (300-400 Nanometer). Transparenter, nicht vergilbender Klebefilm. Entwickelt für Glas-, Kristall- und Metallverklebungen in der Kleinteile- und Möbelindustrie.
Verarbeitung:Teile säubern und entfetten.
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Pack. Einheit:
Flasche
Basis:
Urethanmethacrylat
Dichte:
1,1 g/ml
Viskosität:
2200 - 2900 mPas
Spaltfüllvermögen:
0,03 - 1,5 mm
Funktionsfestigkeit:
6 - 10 s
Zugfestigkeit:
10 - 14 N/mm²
Einsatztemperatur:
-55 °C bis +120 °C
Weitere Suchbegriffe: UVKleber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,17*
  
Preis gilt ab 5 Flaschen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 76,29*
€ 90,79
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 70,54*
€ 83,94
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 70,17*
€ 83,50
pro Flasche
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG