Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzbrille xC-Fogban PC TSRgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzbrille xC-Fogban PC TSRgrau
Schutzbrille xC-Fogban PC TSRgrau
Artikel-Nr.:
     369-649115102
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1011025HS
EAN/GTIN:
     7312550110256
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Nach EN 166, EN 169, EN 170, EN 171, EN 172.Hinweise: EN 166: StandardnormEN 169: Schutz bei SchweißarbeitenEN 170: Schutz bei UV-StrahlungEN 171: Schutz bei IR-StrahlungEN 172: Sonnenschutzfilter bei techn. Anwendungen.Anwendung: Die moderne, universelle Schutzbrille XC schützt vor allgemeinen Gefahren und fliegenden Teilchen (45 m/s) bei mechanischer Bearbeitung, z.B. Schleifen, Fräsen, Bohren, sowie unterschiedlichsten Lichtverhältnissen in Industrie und Handwerk.Eigenschaften: Schutzbrille XC für höchste Ansprüche, in modernem Design, mit neuester Technologie. Die unterschiedlichen Scheibenvarianten bieten für jede Anwendung die passende Lösung: - Scheibe klar FogBan: bei normalen Lichtverhältnissen- Scheibe TSR grau FogBan: bei Tätigkeiten im Außenbereich zum Schutz vor Sonnenlicht (geringe Intensität) und difusem Licht, um das Ermüden der Augen zu vermindern- HDL gelb FogBan: zur Kontrastverstärkung bei schwacher Beleuchtung oder bei Arbeiten im Nahbereich.Vorteile: - X-tra Dichtsitz, X-tra Komfort, X-tra Passform- breite, verzerrungsfreie Sichtscheibe- ultraweiche Teile, die mit dem Gesicht in Berührung kommen.
Weitere Informationen:
Brillen Rahmenfarbe:
blau
Brillen Scheiben-Beschichtung:
kratzfest, beschlagfrei
Brillen Scheibenfarbe:
grau
Brillen Scheiben-Material:
TSR
Brillen Typ:
XC
Brillen-Norm:
EN 166, 170, 172
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 12,25*
€ 15,11*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 12,25*
€ 17,99*
1
€ 8,00*
ab € 21,39*
€ 30,08*
2 Tage
unbekannt
1
€ 6,00*
ab € 23,03*
€ 32,08*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Honeywell
1011410
ab € 11,36*
Sonstiges
Honeywell
1011027HS
ab € 7,99*
Sonstiges
Honeywell
1010950
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.