Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bausicherheitsstiefel, gelb, 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bausicherheitsstiefel
Bausicherheitsstiefel
Bausicherheitsstiefel
Artikel-Nr.:
     369-64900804
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4041095213438
Suchbegriffe:
Agrar-Sicherheitsstiefel
Antirutschgummistiefel
Antirutschstiefel
Arbeitsschutzstiefel
Nach EN 20345 S5.
Anwendung:Der PVC-Sicherheitsstiefel eignet sich besonders in Nassbereichen und wo eine durchtrittsichere Sohle nötig ist, z. B. auf der Baustelle.
Eigenschaften:PVC-Sicherheitsstiefel mit Stahlkappe und Stahlzwischensohle. Leichtes Baumwoll- / Synthetikfutter. Laufsohle mit Stollenprofil, bedingt öl-, fett- und benzinbeständig. Mit Knöchelschutz, 38 cm Schafthöhe.
Vorteile:- durchtrittsichere Sohle
- in Sicherheitsfarbe gelb.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlkappe ja
Farbe:
gelb
Größe:
43
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,49*
  
Preis gilt ab 20 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,71*
€ 24,64
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,97*
€ 23,76
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,72*
€ 22,28
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,08*
€ 21,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,49*
€ 20,81
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.