| |
|
| Artikel-Nr.: 369-63973110 Herst.-Nr.: 900.011 EAN/GTIN: 5704049900134 |
| |
|
| | |
| Eigenschaften: Suprabeam LED-Taschenlampe Q-Serie. Die Kombination der super-scharfen, optischen Präzisionslinsen-Technologie, zusammen mit einer hervorragenden Hochleistungs-Chip-LED, ermöglicht eine optimale Balance zwischen Betriebszeit und Hochleistungs-Lichtleistung. In der Q-Serie bei Taschenlampen wurde ein spezielles Design basiernd auf den Kundenbedürfnissen entwickelt. Spritzwassergeschützt IPx4. Weitere Informationen: | | Leuchtweite: | 60 | Lichtstrom: | 80 | Brenndauer: | 5 | Batterien: | 1 x Micro LR03-AAA | Ausführung: | Q1 mini |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 28,28* | € 38,11* | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 28,45* | € 38,14* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 28,90* | € 38,66* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 30,53* | € 40,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|