Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Akku-Packs zu Dewalt Akku-Maschinen 18 V 3,0
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
369-6388381830
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DE9503
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akku für Werkzeug
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Akku-Packs zu Dewalt Akku-Maschinen 18 V 3,0
Hochleistungs-NiCd- oder NiMH-Akku-Packs.
Ausführung:
Großflächige und gegen versehentliches Kurzschließen geschützte Kontakte. Stoßfestes Gehäuse. NiMH-Akku-Packs mit überragender Kapazität - 50 % längere Laufzeiten als NiCd-Akkus bei gleichem Gewicht und gleicher Größe (NiMH-Aufladung nur mit NiMH-Ladegerät möglich).
Weitere Informationen:
Spannung (Spannung):
18 V
Kapazität (Kapazität):
3,0 Ah
Typ:
DE 9039
AKKU-Technik (Akku-Technik):
NiMH
Gewicht:
1050,0 g
... >
Akku-Packs
>
Akku-Packs zu Dewalt Akku-Maschinen
>
18 V
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
18 v ersatzakkus für werkzeug
,
nimh werkzeugakku
,
Dewalt NiCd
,
Dewalt NiMH
,
Dewalt Ersatzakku
,
Ersatzakku
,
Akku
,
Dewalt Akku
,
Akku-pack
,
Dewalt
Angebote
(9)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 139
€ 5,95*
ab € 119,16*
€ 126,72*
Lager 369
3 Tage
k.A.
€ 0,50*
ab € 125,71*
€ 139,36*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 123,46*
€ 140,69*
Lager 140
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 135,63*
€ 150,14*
Lager 381
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 136,84*
€ 151,45*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,36*
€ 165,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,52*
€ 152,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,71*
€ 149,59
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 5,50*
ab € 112,00*
€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Ladegeraet 7,2-18,0 Volt mit Radio
Dewalt
DC013-QW
ab € 191,44*
Zubehör
Doppelladegeraet 7,2-18V fuer 2 Akkus
Dewalt
DE9216-QW
ab € 88,02*
Zubehör
Ladegeraet 7,2-18V NiCd/NiMH/Li-ion 1Std
Dewalt
DE9135-QW
ab € 79,50*
Zubehör
Ladegerät 7,2-18V - Herst.-Teile-Nr.: DE9116
Dewalt
DE9116
ab € 70,03*
Zubehör
Schnelladegeraet 7,2-18V bis 2,6Ah 30 Mi
Dewalt
DE9130-QW
ab € 76,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG