Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku-Super-Schnellladegerät DC 1804 F zu Makita Akku-Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Keller_und_Kalmbach
Akku-Ladegeraet DC 1803 Makita Akku-Maschinen
Artikel-Nr.:  369-6386461803
Hersteller:  Makita
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Akku-Super-Schnellladegerät DC 1804 F zu Makita Akku-Maschinen

Ausführung: 
Schnellladegerät für alle Makita-NiCd- und NiMH-Akku-Packs von 7,2 V bis 18 V - 3,0 Ah. Mit mikroprozessorgesteuertem Ladevorgang für besonders schonende Akku-Ladung.

... > Akku-Packs und -Ladegeräte > Akku-Ladegeräte > Akku-Super-Schnellladegerät DC 1804 F zu Makita
Weitere Suchbegriffe: Makita DC 1804 F, Akku Ladegerät, Makita Ladegerät, Makita Schnellladegerät, Ladegerät, DC 1804 F, Akku Schnellladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Keller_und_Kalmbach 2 Tage € 5,50* € 104,90*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Keller_und_Kalmbach
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  104,90* €  124,83 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Keller_und_Kalmbach
Versand von Keller_und_Kalmbach
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 5,50*
ab € 105,00*€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 27,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Keller_und_Kalmbach
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG