Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Superschnellladegerät ACS 15 Plus zu Metabo-Maschinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Keller_und_Kalmbach
Superschnellladegeraet ACS 15 Plus zu Metabo-Maschinen
Artikel-Nr.:  369-6386021840
Hersteller:  Metabo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Superschnellladegerät ACS 15 Plus zu Metabo-Maschinen

Ausführung: 
Zum Aufladen aller alten und neuen Metabo NiCd- und NiMH-Akku-Packs von 4,8 V - 18 V sowie der neuen Li-Ion-Akku-Packs von 7,2 V - 18 V. Überwachter Ladevorgang mit Microcontroller. Akku-Packs der AIR COOLED-Generation (1,4 Ah / 2,0 Ah) bis zu 3000 mal aufladbar durch schonenden Ladevorgang. Akku-Diagnose, AIR COOLED-Funktion, Refresh-Funktion zur Akku-Pflege.

... > Akku-Packs und -Ladegeräte > Akku-Ladegeräte > Superschnellladegerät ACS 15 Plus zu
Weitere Suchbegriffe: ACS 15, Metabo Schnellladegerät, AIR COOLED, ACS 15 Plus, Ladegerät, Metabo, Metabo Ladegerät
Angebote (1)
Versand
Netto
Keller_und_Kalmbach
€ 0,50*
€ 110,04*
Preise von Keller_und_Kalmbach
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Keller_und_Kalmbach
Versand von Keller_und_Kalmbach
Lieferzeit:3 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
€ 0,50*
Mindestbestellwert: € 27,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Keller_und_Kalmbach
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG