Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Rohrreinigungsmaschine R 600 Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungsmaschine R 600 Set
Rohrreinigungsmaschine R 600 Set
Rothenberger
Artikel-Nr.:
     369-63307606
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     72675
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohr-Reinigungsmaschine
Rohrreinigungsgerät
Rohrreinigungsmaschine
Spiralmaschinen
Rohrreinigungsmaschine R 600 Set

Ausführung: 
Antriebswelle in doppelter, dauergeschmierter Kugellagerung geführt, wartungsfrei. Volle Ausnutzung der Motorleistung durch verschleißarmen Zahnriemen und verzahnte Antriebsritzel, kein Durchdrehen der Antriebswelle. Maximale Arbeitslänge: 60 m mit Ø 22 mm S-Spiralen, Recht-/ Linkslauf, Drehzahlstabil unter Last, mit erhöhtem Kippmoment.

Einsatzgebiete: 
Sicherheits-Rohrreinigungsmaschine für den Installateur. Besonders leicht, kompakt und robust, vielfach bewährt bei Rohrverstopfungen in Bädern, Toiletten, Kantinen, Abflussrohren, Hausanschluss- und Grundleitungen.

Lieferumfang: 
R 600 Grundmaschine mit 22 mm Spiralen-/ Werkzeug-Set bestehend aus: 5 x Spirale 22 mm, Spiralenkorb, Führungsschlauch, Führungshandschuh, Trennschlüssel, gerader Bohrer, Keulenbohrer, Schaufelkopfbohrer, Trichterbohrer, gezahnter Gabelschneidkopf.

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
0,4 kW (0,55 PS)
für Rohre (für Rohr-Ø):
20 - 150 mm
Arbeitslänge (max. Arbeitslänge):
60 m
Gewicht:
31000,0 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.317,78*
Artikel empfehlenArtikel merken
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG