Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schmelzklebe-Kerzen, Universell für Industrie, Raumausstatter


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Schmelzklebe-Kerzen, Universell für Industrie, Raumausstatter
Schmelzklebe-Kerzen, Universell für Industrie, Raumausstatter
Artikel-Nr.:
     369-632620150
Hersteller:
     Bühnen
Herst.-Nr.:
     A20158
EAN/GTIN:
     4039934658311
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kerze
Kerzen
Standard-Kerzen
Standardkerzen
Der Schmelzklebstoff ist elastisch und besitzt eine gute Kälteflexibilität. Er zeigt gute Adhäsion zu Werkstoffen, wie z. B. Metalle, Holz, Holz-werkstoffe, Keramik, Kunststoffe wie PS, ABS, Hart-PVC, Plexiglas und PC, Leder, Textilien, Papier, Pappe. Die eingesetzten Rohstoffe entsprechen der FDA-Richtlinie 175.105 für die Umverpackung von Lebensmitteln.Hinweise: Bei Klebstoffen können geringfügige Farbschwankungen auftreten, abhängig von den verwendeten Rohstoffen & Prozessen. Eigenschaften: Aus Ethylenvinylacetat (EVA). Länge 200 mm, Durchmesser 11,3 mm.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Stk
Farbe:
weiß
Handfestigkeit ca.:
1
Durchmesser:
11,3 mm
Länge:
200 mm
Pack. Einheit:
Packung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,78*
  
Preis gilt ab 6.000 Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Kilogramm
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Kilogramm
€ 19,56*
€ 23,28
pro Kilogramm
ab 4 Kilogramm
€ 18,84*
€ 22,42
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 17,97*
€ 21,38
pro Kilogramm
ab 20 Kilogramm
€ 17,34*
€ 20,63
pro Kilogramm
ab 40 Kilogramm
€ 17,11*
€ 20,36
pro Kilogramm
ab 6000 Kilogramm
€ 13,78*
€ 16,40
pro Kilogramm
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.