| |
|
| Artikel-Nr.: 369-632620130 Herst.-Nr.: A21289 EAN/GTIN: 4039934658304 |
| |
|
| | |
| Der Klebstoff ist klar durchsichtig und hat eine gute Adhäsion zu vielen Werkstoffen wie zu Holz, Holzwerkstoffen, Papier, Pappe, Textilien, Glas, Keramik und Kunststoffen wie Melamin, PS, PVC, PMMA, PC und PU-Schaum.Hinweise: Bei Klebstoffen können geringfügige Farbschwankungen auftreten, abhängig von den verwendeten Rohstoffen & Prozessen. Eigenschaften: Aus Ethylenvinylacetat (EVA). Länge 200 mm, Durchmesser 11,3 mm. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Stk | Farbe: | transparent | Handfestigkeit ca.: | 0,5 | Durchmesser: | 11,3 mm | Länge: | 200 mm | Pack. Einheit: | Packung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wachs-Kerzen, Wachskerzen, Heißklebepatrone, Heißklebestangen, Heißklebestifte, Klebestangen, Klebstoff Stangen, Schmelzklebe-Kerzen, Schmelzklebesticks, heißklebepatrone 200mm, kerzen, heißklebestangen bühnen, Heißkleber, Schmelzkleber, Schmelzklebestangen |
| | |
| |