Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Winkel-Kernbohrmaschine Rotabest V32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Kernbohrmaschine Rotabest V32
Winkel-Kernbohrmaschine Rotabest V32
Alfra
Artikel-Nr.:
     369-63037432
Hersteller:
     Alfra
Herst.-Nr.:
     18710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektro-Kernbohrmaschine
Kernbohrgeräte
Magnetkernbohrmaschine
Metallkernbohrmaschinen
Winkel-Kernbohrmaschine Rotabest V32

Ausführung: 
Horizontale Metallkernbohrmaschine für engste Platzverhältnisse. Überall dort einsetzbar, wo normale Metallkernbohrmaschinen auf Grund ihrer Bauhöhe ausscheiden.

Einsatzgebiete: 
Stahlbau (zwischen den Trägerflanschen), Fahrzeugbau (LKW-Chassis), Brückenbau, Schachtbau, Tunnelbau, kurz überall, wo es eng wird.

Lieferumfang: 
Winkel-Metallkernbohrmaschine V32 im Transportkasten.

Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
900 W
Werkzeugaufnahme:
19,0 mm
1-Gang-Getriebe:
450 min-1
Bohrleistung (Bohrleistung Kernbohrer):
12,0 - 32,0 mm Ø
Bohrtiefe:
25,0 mm
Senken:
10,0 - 32,0 mm Ø
Magnetfuß:
95,0 x 200,0 mm Ø
Magnetkraft:
16.000 N
Einsatzhöhe:
227,0 / 185,0 mm
Weitere Suchbegriffe: alfra metallkernbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.029,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG