Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Filament Verpackungsband, 19 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Filament Verpackungsband
Filament Verpackungsband
Filament Verpackungsband
Artikel-Nr.:
     369-6287019
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4066300599589
Suchbegriffe:
Filament-Band
Filament-Klebeband
Filamentband
Filamentklebeband
Anwendung:Filamentbänder dienen speziell zum Verpacken von schweren oder scharfkantigen Gütern und zur Transportsicherung.
Eigenschaften:Längs- und quergelegte Glasfasern garantieren eine sehr hohe Reißfestigkeit. Ersetzt Metall- und Polypropylenumreifungen.
Technische Daten:Trägermaterial / Klebstoff Polypropylen / Thermoplast-Gummibasis
Reißfestigkeit 25 N / 10 mm
Reißdehnung 9 %
Temperaturbeständig bis +110 °C.
Weitere Informationen:
Bandbreite:
19 mm
Bandlänge:
50 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,00032*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 48 Stück (ab € 1,64584* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,06032*
€ 101,22178
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 82,77024*
€ 98,49659
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,30032*
€ 94,36738
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 79,00032*
€ 94,01038
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.