| |
|
| Artikel-Nr.: 369-6286830750 Herst.-Nr.: 108769 EAN/GTIN: 5411183036604 |
| | | |
|
| | |
| PRO 30D ist ein lösemittelfreier, wasserfester (D3), schnell abbindender Holzleim.Hinweise: Die Daten für die Offenzeiten, Abbindezeiten, Anpresszeiten und Pressdruck sind stark abhängig von der Holzart, der Umgebungstemperatur und der Luftfeuchtigkeit. Wir empfehlen deshalb ein detailiertes technisches Datenblatt über uns anzufordern.Anwendung: Der Soudal Holzleim Pro 30 D dient zur Verleimung von Holzbauteilen, auch Eiche und exotische Holzarten, Span- und Furnierplatten, von Dekor Finishfolien, HPL/CPL Furnieren auf Spanplatten, Triplex- oder MDF Platten. Ebenso zur Verklebung von Versenkbolzen, "Schwalbenschwänzen", Holzdübel u.v.m. Für Anwendungen im Innenbereich, auch mit kurzfristiger Einwirkung von abfließendem Wasser, Kondenswasser oder einer langfristigen Einwirkung von hoher Luftfeuchtigkeit. Im Außenbereich ist die Verleimung vor Witterung zu schützen.Eigenschaften: Anwendungsfertiger, schnell abbindender Dispersionskleber (Weißleim). Hohe Klebkraft. Lösemittelfrei. Erhöhte Wasserfestigkeit nach D3. Farbe weiß, härtet glasklar aus.Technische Daten: Temperaturbeständigkeit -20 °C bis +70 °CWasserfestigkeitsklasse D3Offenzeit bei +20 °C und 65 % r.L. ca. 8 MinutenPressdruck 1-2 kg/cm² - Presszeit 10 - 15 Minuten je nach Holzart, Temperatur und Luftfeuchtigkeit.Verbrauch 80 - 120 g/m² bei Flächenverklebungen, 160 - 180 g/m² bei Montageverklebungen.Vorteile: - hohe Wasserfestigkeit (D3)- transparent trocknend- hohe Klebekraft- schnell abbindend- lösemittelfrei. Weitere Informationen: | | Inhalt: | 750 g | Farbe: | weiß | Ausführung: | 30D | Pack. Einheit: | Flasche |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 369 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,50* | € 7,65* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 35,72* | € 46,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 750 Gramm (ab € 0,00734* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|