Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x60 mm
Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x60 mm
Allfa Nageldübel mit Dichtscheibe, Edelstahl A2, 6x60 mm
Artikel-Nr.:
     369-62858660
Hersteller:
     Allfa Dübel
Herst.-Nr.:
     70265-66015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Anwendung: Nageldübel mit Dichtscheiben dienen zur Befestigung von Blechen, Schildern, Profilen, Leisten u.v.m. im Außenbereich. Solche Nageldübel werden gerne als Alternative zu Spenglerschrauben verwendet.Eigenschaften: Komplett mit Schrauben aus Edelstahl mit Edelstahlscheiben bzw. aus verkupfertem Edelstahl mit Kupferscheiben. Unterlagscheiben mit aufvulkanisierten Neoprendichtungen. Die Dichtscheiben verhindern zuverlässig das Eindringen von Feuchtigkeit.
Weitere Informationen:
Bohrlochtiefe:
60 mm
Bohrernenndurchmesser:
6
Scheibendurchmesser:
15
Klemmstärke tfix:
35
Material:
Edelstahl A2
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x60, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dichtdübel, Spenglerschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2498*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3298*
€ 0,39246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3098*
€ 0,36866
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2998*
€ 0,35676
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2498*
€ 0,29726
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.