Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x80 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x80 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x80 mm
Nageldübel mit versenktem Kragen, 6x80 mm
Artikel-Nr.:
     369-62845680
Hersteller:
     Fakkt
Herst.-Nr.:
     1330608041
EAN/GTIN:
     4039934016104
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Hinweise: Falls die Montage in Hochlochsteinen erfolgt ist darauf zu achten, dass der vordere Spreizzonenteil des Nageldübels mindestens einen Steinsteg voll erfasst.Anwendung: Nageldübel dienen zur Befestigung von leichten Gegenständen wie Leisten, Latten, Kabelkanäle, Schellen, Profile, Unterkonstruktionen u.v.m. in Beton, Vollziegel, Vollkalksandsteinen oder Porenbeton und bedingt in Hochlochsteinen.Eigenschaften: Aus Nylon, halogenfrei. Mit versenktem Kragen und verzinkten Flachkopf-Nagelschrauben. Einfache und schnelle Durchsteckmontage. Durch zusätzlichen Kreuzschlitz ist ein nachträgliches Justieren möglich und bei Fehlmontagen leicht wieder entfernbar.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
vz
Güte:
ST
Verankerungstiefe:
30 mm
Material Dübel:
Nylon
Typ:
Nageldübel mit Senkkopf
Durchmesser:
6 mm
Material:
Stahl galvanisch verzinkt
Klemmstärke:
50 mm
Länge:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x80, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Kunststoffdübel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0607*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0866*
€ 0,10305
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0861*
€ 0,10246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0827*
€ 0,09841
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0607*
€ 0,07223
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.