| |
|
| Artikel-Nr.: 369-62817100 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 89850 EAN/GTIN: 4260595443576 |
| |
|
| | |
| Anwendung: Die Pfostenträger Typ P eignen sich besonders für Anwendungen, bei denen hohe Kräfte aufgenommen werden müssen.Bauaufsichtlich zugelassen: Mit Europäisch Technischer Zulassung (ETA-13/1063)Eigenschaften: Sehr stabile Ausführung mit starkem Abstandrohr 48,3 x 3,25 mm. Konstruktiver Holzschutz durch nicht sichtbare Befestigung von unten gegeben.Montageanweisung: Der Pfostenträger wird an den Pfostenfuß angeschraubt und am Boden aufgedübelt.Vorteile: Extra stabile Ausführung! Weitere Informationen: | | Beschichtung: | tZn | Güte: | ST | Lochanzahl x Lochdurchmesser: | 4 x 13 mm / 1 x 21 mm | Material: | feuerverzinkter Stahl | Grundplatte: | 150 mm x 150 mm x 5 mm | Höhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pfostenschuhe, Stützenfuß, Stützenfüße, Stützenschuhe, Pfostenanker, Betonanker |
| | |
| |