Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gutzeit Betonwinkel 75x75x60 tzn, VPE 1 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gutzeit Betonwinkel 75x75x60 tzn, VPE 1 Stk.
Artikel-Nr.:
     369-6280075756
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     89720
EAN/GTIN:
     4260595441015
Suchbegriffe:
Beton-Winkel
Betonwinkel
betonwinkel 75x75x60
beton winkel
Anwendung: Beton Winkelverbinder werden zur Befestigung von Holzbauteilen an Beton, Natursteinen oder Mauerwerk verwendet.Eigenschaften: Sehr stabile Ausführung. Überträgt hohe Kräfte und Kippmomente.Montageanweisung: Zur Befestigung von Betonwinkeln werden Bolzen der Größe M10, M12 oder M 14 empfohlen.
Weitere Informationen:
Beschichtung:
tZn
Güte:
ST
Breite:
60 mm
Tiefe:
75 mm
Lochanzahl x Lochdurchmesser:
2 x 14 mm
Stärke:
6.0 mm
Material:
feuerverzinkter Stahl
Höhe:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,4162*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,0862*
€ 6,05258
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,7762*
€ 5,68368
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5862*
€ 5,45758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4562*
€ 5,30288
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,2462*
€ 5,05298
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,4162*
€ 4,06528
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.